{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | HSK-A 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
L3 | 53 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Filetage M | M12×1 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307517 16 | |
EAN / GTIN | 4062406242084 | |
Réf. fabricant | 307517 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit, HSK-A 100, ⌀ serrage D1: 16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 463.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 456.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
549,00 CHF
CHF 423.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 27 mm |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69882-7 | DIN 69893; DIN 69893 |
Alésage Balluffchip | oui | oui | oui |
Forme | A | A | A |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | Oui, à 80 bars max. | oui |
⌀ serrage D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |