{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | HSK-A 100 court | |
Norme de porte-outils | DIN 69893; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC; UGV | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Arrosage | non | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307504 16 | |
EAN / GTIN | 4067263265436 | |
Réf. fabricant | 307504 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin expansible hydraulique Master Chuck Master Chuck, HSK-A 100 court, ⌀ serrage D1: 16mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 549.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 463.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 456.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 38 mm | 38 mm |
Support | HSK-A 100 court | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ ext. D | 34 mm | 50 mm | 50 mm |
Forme | A | A | A |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC; UGV | UGV | UGV |