Mandrin expansible hydraulique Master Chuck Master Chuck 12 mm

Réf.: 307504 12
Remise
573,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 69893; DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 12 mm
    Support HSK-A 100 court
    Norme de porte-outils DIN 69893; DIN 69893
    Forme A
    Arrosage interne oui
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage HPC; UGV
    Longueur de col cote A 95 mm
    ⌀ D2 24 mm
    ⌀ ext. D 32 mm
    Course de réglage V 10 mm
    Alésage Balluffchip oui
    Arrosage non
    Type de produit Mandrin expansible hydraulique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 307504 12
    EAN / GTIN 4067263265412
    Réf. fabricant 307504 12

    Description

    Exécution:

    • Modèle compact (profil 4,5°, identique au profil de frettage suivant DIN 69882-8)
    • Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • Réglage axial de la longueur, course de réglage 10 mm.
    • Possibilité d’utiliser des douilles de réduction.
    • Résistance à des températures allant jusqu’à 120 °C pendant 4 heures.
    • Jusqu’à 10× plus de processus de serrage possibles, par rapport à un mandrin expansible hydraulique standard.
    • Couple de serrage très faible de la vis de serrage – maniement aisé.
    • Nouveau système d’expansion hydraulique breveté – Concentricité premium fiable et durable.

    Avantage(s):

    Caractéristiques identiques à celles des mandrins de frettage:
    • Précision
    • Encombrement identique, extrêmement compact
    Avantages par rapport aux mandrins de frettage:
    • Meilleur amortissement
    • Maniement plus simple
    • Flexibilité (grâce aux douilles de réduction)
    • Appareil de frettage inutile (coûts, consommation d’énergie)

    Utilisation:

    En particulier, dans la fabrication d’outils et de moules et dans les applications nécessitant un encombrement réduit.
    Pour le perçage, l’alésage et le fraisage.
    Pour le serrage d’outils avec une tolérance de queue h6.

    Livraison:

    Avec clé à poignée en T hexagonale

    Accessoire(s):

    Conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, douilles de réduction 302140; 302135 302145 302147, réf. 12 et 302150; 302155; 302160; 302165, réf. 20.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier