{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 10 mm | |
Support | HSK-A 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 90 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
L3 | 42 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Filetage M | M8×1 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307517 10 | |
EAN / GTIN | 4062406242060 | |
Réf. fabricant | 307517 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit, HSK-A 100, ⌀ serrage D1: 10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 463.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 549.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 100 | HSK-A 100 court |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69893; DIN 69893 |
Longueur de col cote A | 90 mm | 90 mm |
Alésage Balluffchip | oui | oui |
Forme | A | A |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | oui |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |