Mandrin à pinces ER de précision HDC 32

Réf.: 305912 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité pince de serrage ER avec mandrin à pinces CP: ≤ 6
  • Précision de concentricité pince de serrage HP avec mandrin à pinces CP: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour pinces ER 32
    ⌀ serrage D1 2-20 mm
    Support HSK-A 63 A = 70
    Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
    Forme A
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité pince de serrage ER avec mandrin à pinces CP ≤ 6 µm
    Précision de concentricité pince de serrage HP avec mandrin à pinces CP ≤ 3 µm
    Précision de concentricité pince de serrage ER avec mandrin à pinces HDC ≤ 6 µm
    Précision de concentricité pince de serrage HP avec mandrin à pinces HDC ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV
    Plage de serrage 2 mm - 20 mm
    Longueur de col cote A 70 mm
    ⌀ ext. D 53 mm
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 305912 32
    EAN / GTIN 2050002068766
    Réf. fabricant 47166300705

    Description

    Exécution:

    • Cônes extérieur et intérieur rectifiés avec RFID / alésage Balluffchip.
    • Concentricité du système et répétabilité de 3 µm en 3×D, maximum 50 mm en cas d’utilisation d’une pince de serrage de précision HP.
    • HDC = Heavy Duty Chuck, un porte-outils spécialement conçu pour la grosse ébauche. Un corps de mandrin renforcé assure une meilleure stabilité et une grande rigidité radiale. Ecrou de serrage monté sur roulements à billes avec filetage fin trapézoïdal pour des couples de serrage et des forces de serrage optimum, réduisant les vibrations.
    • Forces de serrage très élevées grâce à une pince de serrage à 100% dans le mandrin et à l’écrou de serrage revêtu.
    • Amortissement des vibrations via la pince de serrage et la masse du mandrin.

    Avantage(s):

    Positionnement breveté optimal de la pince de serrage dans le mandrin, guides doubles; une fois serrés, le filetage trapézoïdal et l’écrou de serrage monté sur roulements à billes ne font plus qu’un pour constituer une unité stable assurant rigidité et précision maximales.

    Utilisation:

    HDC particulièrement adapté aux opérations d’ébauche (notamment le fraisage TPC) et de finition ou à l’usinage de matériaux tenaces ou très résistants.
    Pour le serrage très précis d’outils à queue cylindrique.

    Livraison:

    Avec écrou de serrage monté sur roulements à billes.

    Accessoire(s):

    Conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, pinces de serrage ER de précision pour HP 309368309381 et pour tarauds 309402309419 (sauf Holex), écrous de serrage ER CP 309655; 309665, écrou de serrage ER HDC 309657, disques d’étanchéité HP 309666309668, clé à mandrin CP 309754; 309756, clé à mandrin HDC 309745 / 309756.

    Remarque(s):

    • Non compatible avec les écrous de serrage Centro P.
    • Uniquement pour ⌀ nominaux jusqu’à la tolérance de ⌀ de queue h10.
    • Utiliser en combinaison avec des pinces de serrage Fahrion.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange