Ecrou de serrage ER CENTRO P HDC 32HDC

Réf.: 309657 32HDC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type HDC pour ER Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 2 mm - 20 mm
Longueur totale L 27 mm
⌀ ext. D 53 mm
Couple de serrage maximal 180 Nm
Filetage Tr42×1
Type de produit Ecrous de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309657 32HDC
EAN / GTIN 2050002068797
Réf. fabricant 4790600

Description

Exécution:

Mini = toutes les réf. avec “M”, exécution très étroite.
MiniSchlank = réf. avec “MS”, exécution extrêmement étroite.
Conique = toutes les réf. avec “C”.
Standard
= toutes les autres réf.
Avec filetage trapézoïdal à pas fin pour des forces de serrage élevées. Ecrou de serrage ER à double guidage ultra long. Ecrou de serrage monté sur roulements à billes pour des couples de serrage supérieurs.

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER FAHRION CENTRO P et mandrin à pinces ER FAHRION HDC.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER de précision 308981308986, HP Nr. 309376309378 et pour
Pinces de serrage pour tarauds 309414; 309418, clé à mandrin HDC 309754; 309756.

Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d’étanchéité de type HP du système FAHRION ne conviennent pas à d’autres systèmes!
Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.