{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 11 mm | |
⌀ serrage D1 | 1-7 mm | |
Support | HSK-A 63 A = 70 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ ext. D | 16 mm | |
Longueur utile LN | 34 mm | |
Mini-écrou ER de rechange 309650 | 11 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 305709 11 | |
EAN / GTIN | 4045197944504 | |
Réf. fabricant | 305709 11 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandrin à pinces ER Mini Étroit, HSK-A 63 A = 70, pour taille de pinces de serrage ER: 11
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 203.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock
CHF 214.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 241.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 222.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 291.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 139.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 169.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 A = 70 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 160 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69882-7 |
Longueur de col cote A | 70 mm | 100 mm | 160 mm | 130 mm | 160 mm | 100 mm | 160 mm |
⌀ ext. D | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |
Longueur utile LN | 34 mm | 64 mm | 124 mm | 94 mm | 111 mm | 64 mm | 124 mm |