Mandrin à pinces ER mini Étroit 11

Réf.: 305707 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-7
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 20000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 11 mm
⌀ serrage D1 1-7 mm
Support HSK-A 63 A = 100
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-7
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 20000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 16 mm
Longueur utile LN 64 mm
Mini-écrou ER de rechange 309650 11
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 305707 11
EAN / GTIN 4062406422530
Réf. fabricant 305707 11

Description

Exécution:

Qualité d’équilibrage G6,3 / 20000 min-1.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Passage percé ( = ER11).
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Livraison:

Avec mini-écrou ER rapide finement équilibré (G2,5 / 25000 min-1).

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890, pinces de serrage ER 308881309430, clé de serrage ER Mini 309740.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop