{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 1-7 mm | |
Support | HSK-A 100 A = 160 | |
Norme de porte-outils | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 16 mm | |
Longueur utile LN | 111 mm | |
Mini-écrou ER de rechange 309650 | 11 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 305723 11 | |
EAN / GTIN | 4062406110734 | |
Réf. fabricant | 305723 11 |