Mandrin porte-fraises Weldon, HSK-A 100 A = 160, ⌀ serrage D1: 12mm

Réf.: 304417 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 20000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 12 mm
Support HSK-A 100 A = 160
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 20000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ ext. D 42 mm
Vis de serrage de rechange 309900 12
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 304417 12
EAN / GTIN 4062406422240
Réf. fabricant 304417 12

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin porte-fraises Weldon, HSK-A 100 A = 160, ⌀ serrage D<sub>1</sub>: 12mm

Mandrin porte-fraises Weldon, HSK-A 100 A = 160, ⌀ serrage D1: 12mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  150.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  165.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  178.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  194.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF  214.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  138.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur de col cote A 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
⌀ ext. D 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Vis de serrage de rechange 309900 12 12 12 12 12 12
Forme A A A A A A
Précision de concentricité ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
⌀ serrage D1 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon Mandrins porte-fraises Weldon Mandrins porte-fraises Weldon Mandrins porte-fraises Weldon Mandrins porte-fraises Weldon Mandrins porte-fraises Weldon