{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | HSK-A 63 A = 160 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 12 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 304336 12 | |
EAN / GTIN | 4045197943347 | |
Réf. fabricant | 304336 12 |