{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 8 mm | |
Support | HSK-A 100 A = 160 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 28 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 8 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 304417 8 | |
EAN / GTIN | 4062406422226 | |
Réf. fabricant | 304417 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon, HSK-A 100 A = 160, ⌀ serrage D1: 8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 153.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 165.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 182.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 216.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 194.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 138.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7 |
Longueur de col cote A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
⌀ ext. D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC |