{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Clamping ⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 120 | |
Arbor standard | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Shape | A | |
Balance quality G at rotational speed | G 2.5 at 25,000 rpm | |
Concentricity | ≤ 3 µm | |
Machining strategy | HSC; HPC | |
Overhang dimension A | 120 mm | |
External ⌀ D | 52 mm | |
Spare clamping screw No. 30 9900 | 20 | |
Type of product | Side lock arbor |
Référence article | 304315 20 | |
EAN / GTIN | 4045197289056 | |
Réf. fabricant | 304315 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon, HSK-A 63 A = 120, ⌀ serrage D1: 20mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
CHF 127.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock
€175.38
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
€117.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
€140.88
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Adapter | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Overhang dimension A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
External ⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Spare clamping screw No. 30 9900 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Clamping ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Balance quality G at rotational speed | G 2.5 at 25,000 rpm | G 2.5 at 25,000 rpm | G 6.3 at 20,000 rpm | G 6.3 at 20,000 rpm |
Type of product | Side lock arbor | Side lock arbor | Side lock arbor | Side lock arbor |