{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 8 mm | |
Support | HSK-A 63 A = 120 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ ext. D | 28 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 8 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 304315 8 | |
EAN / GTIN | 4045197288998 | |
Réf. fabricant | 304315 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraises Weldon 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 136.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 162.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 116.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 130.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 120 | 120 | 120 | 120 |
⌀ ext. D | 28 | 28 | 28 | 28 |
Forme | A | A | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ serrage D1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |