Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage en bout, HSK-A 63 A = 120, ⌀ serrage D1: 20mm

Réf.: 304328 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage: Obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 20 mm
Support HSK-A 63 A = 120
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forme A
Arrosage Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ ext. D 52 mm
Vis de serrage de rechange 309900 20
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 304328 20
EAN / GTIN 4045197468246
Réf. fabricant 304328 20

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

GARANT: Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
Avec canaux d’arrosage obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage en bout, HSK-A 63 A = 120, ⌀ serrage D<sub>1</sub>: 20mm

Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage en bout, HSK-A 63 A = 120, ⌀ serrage D1: 20mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  153.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF  127.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  108.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  130.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support HSK-A 63 A = 120 HSK-A 63 A = 120 HSK-A 63 A = 120 HSK-A 63 A = 120
Longueur de col cote A 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
⌀ ext. D 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
Vis de serrage de rechange 309900 20 20 20 20
⌀ serrage D1 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1 G 6,3 à 20000 min-1 G 6,3 à 20000 min-1
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon Mandrins porte-fraises Weldon Mandrins porte-fraises Weldon Mandrins porte-fraises Weldon