{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 1-13 mm | |
Support | BT 40 court | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 13 mm | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange | 20 | |
Clé de serrage ER | 20 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 302755 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100285 | |
Réf. fabricant | 302755 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrins à pinces ER Type ADB 20
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 76.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 118.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 78.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 34 | 34 | 34 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Plage de serrage | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV |
Ecrou de serrage ER de rechange | 20 | 20 | |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |