{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 1-13 mm | |
Support | BT 40 court | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 13 mm | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange | 20 | |
Clé de serrage ER | 20 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 302757 20 | |
EAN / GTIN | 4062406421946 | |
Réf. fabricant | 302757 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin à pinces ER Type AD, BT 40 court, pour taille de pinces de serrage ER: 20
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 53.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 71.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 95.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 54.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 40 court | BT 40 court | SA 50 A = 70 | SA 40 A = 70 |
Norme de porte-outils | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ ext. D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ serrage D1 | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV | UGV |