{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 20 | |
⌀ serrage D1 | 1-13 mm | |
Support | SA 40 A = 70 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 13 mm | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
Ecrou de rechange HOLEX 309580 | 20 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300470 20 | |
EAN / GTIN | 4045197762832 | |
Réf. fabricant | 300470 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin à pinces ER Type ADB 20
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 72.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 118.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 34 | 34 |
Pour pinces ER | 20 | 20 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 |
Plage de serrage | 1 ;13 | 1 ;13 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |