{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 22 mm | |
⌀ serrage D1 | 22 mm | |
Support | SA 50 A = 55 | |
Norme | DIN 6358 | |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Longueur de col cote A | 55 mm | |
Longueur totale L | 201 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement | 19 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 31 mm | |
Filetage M | M24 | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 22 | |
Bague d'entraînement de rechange 309870 | 22 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 22 | |
Type de produit | Mandrin porte-fraise |
Référence article | 302520 22 | |
EAN / GTIN | 4250122600824 | |
Réf. fabricant | 501.10.22.55 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraises combiné 22 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
87,20 CHF
CHF 50.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 57.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 77.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 50 A = 55 | SA 40 A = 52 | SA 50 A = 55 |
Longueur de col cote A | 55 | 52 | 55 |
Bague d'entraînement de rechange 309870 | 22 | 22 | 22 |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 31 | 31 | 31 |
Norme | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Clé spéciale adaptée 309840 | 22 | 22 | 22 |
Type de produit | Mandrin porte-fraise | Mandrin porte-fraise | Mandrin porte-fraise |