{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 27 mm | |
⌀ serrage D1 | 27 mm | |
Support | SA 50 A = 55 | |
Norme | DIN 6358 | |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Longueur de col cote A | 55 mm | |
Longueur totale L | 203 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement | 21 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 33 mm | |
Filetage M | M24 | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 27 | |
Bague d'entraînement de rechange 309870 | 27 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 27 | |
Type de produit | Mandrin porte-fraise |
Référence article | 302520 27 | |
EAN / GTIN | 4250122600831 | |
Réf. fabricant | 501.10.27.55 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises combiné, SA 50 A = 55, ⌀ mandrin d1: 27mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 44.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 57.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 78.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 50 A = 55 | SA 40 A = 52 | SA 50 A = 55 |
Longueur de col cote A | 55 mm | 52 mm | 55 mm |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Longueur totale L | 203 mm | 166 mm | 203 mm |
Norme | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
⌀ serrage D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 |