{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 32 | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Plage de serrage | 2 mm - 20 mm | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Filetage M | M16 | |
Ecrou de serrage ER de rechange | 32 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 302465 32 | |
EAN / GTIN | 4250122600107 | |
Réf. fabricant | 401.02.20.50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin à pinces ER 32
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 72.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 260.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 61.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 | PSC 63 A = 100 | SA 40 |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | ISO 26623-1 | DIN 2080 |
Longueur de col cote A | 50 | 100 | 60 |
⌀ ext. D | 50 | 52 | 50 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Plage de serrage | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |