Mandrin à pinces ER 40

Réf.: 302465 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 2080
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour pinces ER 40
    Support SA 40
    Norme de porte-outils DIN 2080
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Plage de serrage 4 mm - 26 mm
    Longueur de col cote A 80 mm
    ⌀ ext. D 63 mm
    Filetage M M16
    Ecrou de serrage ER de rechange 40
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302465 40
    EAN / GTIN 4250122600114
    Réf. fabricant 401.02.26.80

    Description

    Utilisation:

    Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage ER/ESX suivant ISO 15488-B.

    Accessoire(s):

    Pinces de serrage ER 308981309040, jeux ER 309024309320, clé de serrage ER 309680309740.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Mandrin à pinces ER  40

    Mandrin à pinces ER 40

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    7 article(s) en stock
    CHF  73.20
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    4 article(s) en stock
    CHF  64.60
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Support SA 40 SA 40
    Norme de porte-outils DIN 2080 DIN 2080
    Longueur de col cote A 80 80
    ⌀ ext. D 63 63
    Plage de serrage 4 ;26 4 ;26
    Ecrou de serrage ER de rechange 40 40
    Type de produit Mandrins à pinces Mandrins à pinces

    Produits adaptés

    Pièces de rechange