Mandrin à pinces ER 32

Réf.: 302485 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 2080
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 2-20 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils DIN 2080
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Plage de serrage 2 mm - 20 mm
Longueur de col cote A 60 mm
⌀ ext. D 50 mm
Filetage M M16
Ecrou de serrage ER de rechange 32
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302485 32
EAN / GTIN 4062406110611
Réf. fabricant 302485 32

Description

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage ER/ESX suivant ISO 15488-B.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308981309040, jeux ER 309024309320, clé de serrage ER 309680309740.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin à pinces ER  32

Mandrin à pinces ER 32

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF  61.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  259.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support SA 40 PSC 63 A = 100
Norme de porte-outils DIN 2080 ISO 26623-1
Longueur de col cote A 60 100
⌀ ext. D 50 52
Précision de concentricité ≤ 3 ≤ 3
Plage de serrage 2 ;20 2 ;20
Type de produit Mandrins à pinces Mandrins à pinces