{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 25 mm | |
Support | SA 50 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 65 mm | |
Longueur totale L | 207 mm | |
Filetage M | M24 | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 25 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302440 25 | |
EAN / GTIN | 4250122600411 | |
Réf. fabricant | 501.04.25.80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraises Weldon 25 mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 82.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 72.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 65 | 65 |
Longueur totale L | 207 | 207 |
Filetage M | M24 | M24 |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ serrage D1 | 25 | 25 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |