{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | SA 50 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Longueur de col cote A | 63 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Longueur totale L | 190 mm | |
Filetage M | M24 | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302440 16 | |
EAN / GTIN | 4250122600381 | |
Réf. fabricant | 501.04.16.63 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraises Weldon 16 mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 73.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 64.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 50 | SA 50 |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | DIN 2080 |
⌀ ext. D | 48 | 48 |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ serrage D1 | 16 | 16 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |