Mandrin de frettage étroit 3 mm

Réf.: 302344 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 3 mm
    Support SA 50 A = 160
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme ADB
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV; HPC
    Longueur de col cote A 160 mm
    ⌀ ext. D 25 mm
    ⌀ D2 9 mm
    Type de produit Mandrin de frettage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302344 3
    EAN / GTIN 4045197505385
    Réf. fabricant 302344 3

    Description

    Exécution:

    • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
    • Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • Réglage de la longueur d’outil intégré, course de réglage 10 mm uniquement à partir de la réf. 6!
    • Modèle très étroit (encombrement réduit).

    Utilisation:

    • Traitements dans la fabrication d’outils et de moules.
    • Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410302419. Appareils de frettage 354210354450.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange