Mandrin de frettage étroit 10 mm

Réf.: 302344 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 10 mm
Support SA 50 A = 160
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ ext. D 33,9 mm
⌀ D2 18 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302344 10
EAN / GTIN 4045197505439
Réf. fabricant 302344 10

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage de la longueur d’outil intégré, course de réglage 10 mm uniquement à partir de la réf. 6!
  • Modèle très étroit (encombrement réduit).

Utilisation:

  • Traitements dans la fabrication d’outils et de moules.
  • Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410302419. Appareils de frettage 354210354450.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier