{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | SA 50 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 81 mm | |
⌀ ext. D | 72 mm | |
Long. utile L1 | 62 mm | |
Douille de réduction adaptée | 302180; 302175 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 302029 32 | |
EAN / GTIN | 4045197586957 | |
Réf. fabricant | 302029 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin expansible hydraulique court, exécution HT 32 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 379.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 383.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 50 | BT 50 court |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
⌀ ext. D | 72 | 72 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV ;HPC | UGV ;HPC |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |