Mandrin expansible hydraulique court, exécution HT 20 mm

Réf.: 302029 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 20 mm
Support SA 50
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 64,5 mm
⌀ ext. D 49 mm
Long. utile L1 45,5 mm
Douille de réduction adaptée 302160; 302165; 302150; 302155
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302029 20
EAN / GTIN 4045197543684
Réf. fabricant 302029 20

Description

Exécution:

  • Rigidité totale très élevée grâce à la construction optimisée.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur possible (réglage 10 mm).
  • Flexible grâce à l’utilisation de pinces intermédiaires.

Utilisation:

  • Pour le perçage, l’alésage ainsi que le fraisage léger et grosse ébauche.
  • Transmission de couple maximale 550 Nm, exécution HT (High Torque).
  • Caractéristiques d’amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce, une augmentation de la durée de vie et un ménagement de la broche.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, douilles de réduction 302135302187.

Remarque(s):

V = course de réglage maximale!
Attention pour les outils extra longs et l’usinage TPC.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange