{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | BT 50 court | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 90 mm | |
⌀ ext. D | 72 mm | |
Long. utile L1 | 52 mm | |
Douille de réduction adaptée | 302180; 302175 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 303452 32 | |
EAN / GTIN | 4045197589811 | |
Réf. fabricant | 303452 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin HT 32 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 389.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 386.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 450.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ ext. D | 72 mm | 72 mm | 70 mm |
Forme | ADB | ADB | ADB |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV |
Douille de réduction adaptée | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |