Mandrins de serrage avec fonction de sécurité 12 mm

Réf.: 300765 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 12 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme AD
Arrosage interne oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ ext. pinces de serrage D 40 mm
Force de serrage jusqu'à 430 Nm
Clé à ergot adaptée 628400 40/42
Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300765 12
Réf. fabricant 300765 12

Description

Exécution:

  • Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.
  • Serrage d'outil concentrique avec une précision de concentricité optimale.
  • Vis de réglage de longueur intégrée.
  • A trou d'huile (ATD).

Avantage(s):

Protection aisée et rapide contre l'extraction de la fraise via le méplat HB (Weldon). Raccordement serré entre la fraise et le porte-outils. Profil compact, optimisé pour les vibrations.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique et méplat HB. Idéal pour l'usinage difficile (HPC, TPC).

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Remarque(s):

Les rainures dans l’alésage de serrage ne servent pas à l’apport de lubrifiant. Arrosage central uniquement possible directement via l’outil.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange