{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 76 mm | |
⌀ ext. pinces de serrage D | 50 mm | |
Force de serrage jusqu'à | 900 Nm | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 45/50 | |
Type de produit | Mandrins de serrage |
Référence article | 300765 20 | |
EAN / GTIN | 4062406250423 | |
Réf. fabricant | 300765 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrins de serrage avec fonction de sécurité 20 mm |
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 270.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 359.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 | SA 40 | SA 50 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 76 mm | 90 mm | 90 mm |
⌀ serrage D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Force de serrage jusqu'à | 900 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins de serrage | Mandrins de serrage | Mandrins de serrage |