{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 73 mm | |
⌀ ext. pinces de serrage D | 45 mm | |
Force de serrage jusqu'à | 520 Nm | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 45/50 | |
Type de produit | Mandrins de serrage |
Référence article | 300765 16 | |
Réf. fabricant | 300765 16 |