Porte-pinces ER Cylindrique 25

Réf.: 300683 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 25
Queue ⌀ d 25 mm
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Arrosage interne oui
Plage de serrage 1 mm - 16 mm
⌀ ext. D 42 mm
Longueur queue L1 65 mm
L2 28 mm
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300683 25
EAN / GTIN 4045197708199
Réf. fabricant 300683 25

Description

Exécution:

Porte-outils cylindrique avec queue Weldon et écrou ER.
Trou débouchant disponible pour arrosage interne.

Utilisation:

Rallonge pour mandrins de serrage utilisable dans des mandrins à méplat et à pinces.

Accessoire(s):

Clés de serrage 309680309740.
Pinces de serrage ER 308878309434, écrous ER de rechange 309580; 309650.

Remarque(s):

Ne convient pas aux opérations de frettage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop