• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Mandrin à pinces ER mini / étroit Type ADB 11

Réf.: 300669 11

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 1-7 mm
Support SA 50 A = 160
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Plage de serrage 0,5 mm - 7 mm
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ ext. D 16 mm
Longueur utile LN 126 mm
Clé de serrage adaptée 309740 11
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300669 11
EAN / GTIN 4062406109486
Réf. fabricant 300669 11

Description

Exécution:

Ecrous de serrage finement équilibrés pour UGV. Passage percé ER11. Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Livraison:

Avec mini-écrou rapide ER 309650.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309740.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange