{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 1-16 mm | |
Support | SA 50 A = 160 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 35 mm | |
Longueur utile LN | 85 mm | |
Clé de serrage adaptée 309740 | 25 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300669 25 | |
EAN / GTIN | 4062406109509 | |
Réf. fabricant | 300669 25 |