{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 32 | |
⌀ serrage D1 | 2-20 mm | |
Support | SA 30 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 2 mm - 20 mm | |
Longueur de col cote A | 60 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 32 | |
Ecrou de rechange HOLEX 309580 | 32 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300465 32 | |
EAN / GTIN | 4045197674364 | |
Réf. fabricant | 300465 32 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin à pinces ER Type AD 32
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 71.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 203.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 194.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 73.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 73.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 70.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 30 court | PSC 63 court | PSC 50 court | SA 30 court | BT 30 A = 60 | BT 30 A = 60 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ ext. D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pour pinces ER | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Plage de serrage | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |