{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 25 | |
⌀ serrage D1 | 1-16 mm | |
Support | SA 30 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Longueur de col cote A | 55 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 25 | |
Ecrou de rechange HOLEX 309580 | 25 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300465 25 | |
EAN / GTIN | 4045197674357 | |
Réf. fabricant | 300465 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin à pinces ER Type AD, SA 30 court, pour taille de pinces de serrage ER: 25
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 71.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 188.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 191.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 72.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 30 court | PSC 40 court | PSC 50 court | SA 30 court |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV | UGV |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |