Mandrin à pinces ER 25

Réf.: 308514 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour pinces ER 25
    Support PSC 50 court
    Norme de porte-outils ISO 26623-1
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV
    Arrosage interne oui
    Plage de serrage 1 mm - 16 mm
    Longueur de col cote A 55 mm
    ⌀ ext. D 42 mm
    Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 25
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308514 25
    EAN / GTIN 4045197703231
    Réf. fabricant 308514 25

    Description

    Exécution:

    • Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
    • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 types A et B.

    Livraison:

    Avec écrou de serrage rapide revêtu.

    Accessoire(s):

    Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680 ou 613300, conduit d’arrosage 309885 et clé pour conduit d’arrosage 309893.
    Conduit d’arrosage et clé à douilles 309885 et 309893.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange