Support pour queues Weldon, cylindrique, étroit 14 mm

Réf.: 300415 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 14 mm
    Arrosage interne oui
    ⌀ ext. D 20 mm
    L1 100 mm
    ⌀ D2 23 mm
    Longueur totale L 150 mm
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 300415 14
    EAN / GTIN 4045197701824
    Réf. fabricant 300415 14

    Description

    Exécution:

    Porte-outils cylindrique avec queue Weldon et une vis pour le serrage de l’outil. Trou débouchant ⌀6 mm pour arrosage interne disponible.

    Avantage(s):

    Encombrement réduit grâce à la construction compacte et variation des longueurs de serrage.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

    Conditions de livraison:

    Exécution vis de serrage: M12 × 1 – SKT 5

    Livraison:

    Avec vis de serrage 300416.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange