Soporte para mangos Weldon, cilíndrico, delgado 12 mm

Réf.: 300415 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de sujeción D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 12 mm
    Arrosage interne oui
    ⌀ ext. D 20 mm
    L1 100 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Longueur totale L 150 mm
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 300415 12
    EAN / GTIN 4045197701817
    Réf. fabricant 300415 12

    Description

    Ejecución:

    Soporte cilíndrico con mango Weldon y un tornillo de apriete para sujetar la herramienta. Perforación pasante de ⌀ 6 mm para refrigeración interior disponible.

    Ventaja:

    Reducido contorno de interferencia gracias a una construcción esbelta y la variación de las longitudes de sujeción.

    Aplicación:

    Para sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

    Condiciones del suministro:

    Modelo tornillo de amarre: M12 × 1 – SKT 5

    Volumen de suministro:

    Incluye tornillo de apriete n.º 300416.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange