Douille pour brochage de profils, femelle, Torx® ⌀ d = 16 mm, TiN, Profil Torx®: TX45mm

Réf.: 293066 TX45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX45
Profil Torx®
L 5,5 mm
L1 40 mm
Tolérance - 0,01 à + 0,01 mm
⌀ d 16 mm
Diamètre extérieur brochage Torx® 7,95 mm
⌀ pré-perçage 5,8 mm
Type d'outils HSS
Revêtement TiN
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293066 TX45
EAN / GTIN 4045197947642
Réf. fabricant 293066 TX45

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020293079.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.