Douille pour brochage de profils, femelle, Torx® ⌀ d = 16 mm TX27 mm

Réf.: 293066 TX27
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
Profil Torx® TX27
Profil Torx®
L 4 mm
L1 40 mm
Tolérance - 0,005 à + 0,01 mm
⌀ d 16 mm
Diamètre extérieur brochage Torx® 5,1 mm
⌀ pré-perçage 3,75 mm
Type d'outils HSS
Revêtement TiN
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293066 TX27
EAN / GTIN 4045197947604
Réf. fabricant 293066 TX27

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020293079.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Profil Torx® (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier