Douille pour brochage de profils, femelle, Torx® ⌀ d = 16 mm TX10 mm

Réf.: 293066 TX10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Profil Torx® TX10
    Profil Torx®
    L 2 mm
    L1 40 mm
    Tolérance - 0,005 à + 0,01 mm
    ⌀ d 16 mm
    Diamètre extérieur brochage Torx® 2,83 mm
    ⌀ pré-perçage 2,1 mm
    Type d'outils HSS
    Revêtement TiN
    Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 293066 TX10
    EAN / GTIN 4045197947567
    Réf. fabricant 293066 TX10

    Description

    Exécution:

    Avec revêtement TiN.

    Utilisation:

    Pour la réalisation de profils en une seule passe.

    Adapté(s) pour:

    Porte-outils de brochage de profils 293020293079.

    Remarque(s):

    • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
    • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :