Porte-outils de brochage de profils, métrique ⌀ d = 8 mm MK2 mm

Réf.: 293020 MK2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions de l'attachement CM2
    L 38 mm
    Long. queue Ls 69 mm
    ⌀ d 8 mm
    ⌀ D 33 mm
    Type de queue CM2
    Arrosage interne non
    Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 293020 MK2
    EAN / GTIN 4045197945921
    Réf. fabricant 293020 MK2

    Description

    Adapté(s) pour:

    Machines CNC et classiques.

    Accessoire(s):

    Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).
    Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

    Remarque(s):

    • Attention: toujours utiliser le ⌀ de broche approprié.
    • Autres attachement de queue disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires