Porte-outils de brochage de profils, métrique ⌀ d = 8 mm, ⌀ queue DS: 20mm

Réf.: 293020 20
Remise
296,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue DS 20 mm
L 38 mm
Long. queue Ls 50 mm
⌀ d 8 mm
⌀ D 33 mm
Type de queue Queue cylindrique
Arrosage interne non
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293020 20
EAN / GTIN 4045197945907
Réf. fabricant 293020 20

Description

Adapté(s) pour:

Machines CNC et classiques.

Accessoire(s):

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).
Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

Remarque(s):

  • Attention: toujours utiliser le ⌀ de broche approprié.
  • Autres attachement de queue disponibles sur demande.