Porte-outils de brochage de profils, métrique ⌀ d = 8 mm 16 mm

Réf.: 293020 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue DS 16 mm
    L 38 mm
    Long. queue Ls 35 mm
    ⌀ d 8 mm
    ⌀ D 33 mm
    Type de queue Queue cylindrique
    Arrosage interne non
    Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 293020 16
    EAN / GTIN 4045197942098
    Réf. fabricant 293020 16

    Description

    Adapté(s) pour:

    Machines CNC et classiques.

    Accessoire(s):

    Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).
    Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

    Remarque(s):

    • Attention: toujours utiliser le ⌀ de broche approprié.
    • Autres attachement de queue disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier