Outil de brunissage EG45-40M universel, Type de tige fixation: VDI40

Réf.: 291520 VDI40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de tige fixation Prix unitaire TTC
  • Sens de la coupe: à gauche et à droite

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de tige fixation VDI40
Sens de la coupe à gauche et à droite
Longueur de col LA 129 mm
Déport pointes f 69 mm
Force de laminage maximum 4 kN
⌀ rouleau 40 mm
Type de produit Outil de brunissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291520 VDI40
EAN / GTIN 4060491000190
Réf. fabricant EG45-1-40M-R02.50-VDI40

Description

Exécution:

Pour l'utilisation sur tours CNC ou conventionnels.
A structure symétrique – utilisation universelle possible à droite et à gauche.

Avantage(s):

Qualité d’état de surface Rz < 1 µm possible.
Avances jusqu’à 1 mm/tr possibles (usinage extérieur).
Résultats constants obtenus par mesure permanente de la force de galetage.

Utilisation:

Pour la finition de surface mécanique.
Pour l’usinage de tous les matériaux métalliques jusqu’à une résistance à la traction de 1400 N/mm2 et une dureté de jusqu’à 45 HRC.

Adapté(s) pour:

Plage ⌀ (conseillé): à partir de 35 mm

Recommandation(s):

Pour surfaces extérieures avec rayon consécutif jusqu’à la surface plane.

Remarque(s):

  • Autres raccordements de queue disponibles sur demande.
  • Vous trouverez des recommandations techniques détaillées dans le mode d’emploi.

Rayon de rouleau = 2,5 mm. Rayons de pièces usinables de 4 à 12 mm.