{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de tige fixation | PSC80 | |
Sens de la coupe | à gauche et à droite | |
Longueur de col LA | 166,3 mm | |
Déport pointes f | 69 mm | |
Force de laminage maximum | 4 kN | |
⌀ rouleau | 40 mm | |
Type de produit | Outil de brunissage |
Référence article | 291520 PSC80 | |
EAN / GTIN | 4060491000220 | |
Réf. fabricant | EG45-1-40M-R02.50-CAPTOC8 | |
Manufacturer | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |