Outil de brunissage EG45-40M universel S25

Réf.: 291520 S25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de tige fixation Prix unitaire TTC
  • Sens de la coupe: à gauche et à droite

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de tige fixation S25
    Sens de la coupe à gauche et à droite
    Longueur de col LA 130 mm
    Déport pointes f 101,1 mm
    Force de laminage maximum 4 kN
    ⌀ rouleau 40 mm
    Carré corps 25×25 mm
    Type de produit Outil de brunissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 291520 S25
    EAN / GTIN 4060491000176
    Réf. fabricant EG45-1-40M-R02.50-SL25

    Description

    Exécution:

    Pour l'utilisation sur tours CNC ou conventionnels.
    A structure symétrique – utilisation universelle possible à droite et à gauche.

    Avantage(s):

    Qualité d’état de surface Rz < 1 µm possible.
    Avances jusqu’à 1 mm/tr possibles (usinage extérieur).
    Résultats constants obtenus par mesure permanente de la force de galetage.

    Utilisation:

    Pour la finition de surface mécanique.
    Pour l’usinage de tous les matériaux métalliques jusqu’à une résistance à la traction de 1400 N/mm2 et une dureté de jusqu’à 45 HRC.

    Adapté(s) pour:

    Plage ⌀ (conseillé): à partir de 35 mm

    Recommandation(s):

    Pour surfaces extérieures avec rayon consécutif jusqu’à la surface plane.

    Remarque(s):

    • Autres raccordements de queue disponibles sur demande.
    • Vous trouverez des recommandations techniques détaillées dans le mode d’emploi.

    Rayon de rouleau = 2,5 mm. Rayons de pièces usinables de 4 à 12 mm.